Beli harga impact wrench makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TRUSCO Air Impact WrenchDeskripsi:24atribut:
- Air Pressure: 0.6
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Maximum Torque (N m): 382
- Plug Angle (mm): 12.7
- Mass (kg): 2.6
- Length (mm): 182
- Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Ability Bolt Diameter (mm): 16
- Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Body Material: Aluminium
- Purpose of Use: For car maintenance and repair.
- JTC Long Anvil Air Impact Wrenchatribut:
- Inlet Size: 1/2\"
- Type: D-Handle
- Drive Size: 1\"
- Maximum Torque: 2500 ft-lb
- Rotation Speed (rpm): 3700 rpm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga impact wrench makita Terbaru April 2026
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| JTC Air Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| JONNESWAY Dr Super Duty Air Impact Wrench | Rp14.999.900 |
| Unoair Impact Wrench Kit (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.199.900 |
| Unoair Impact Wrench | Rp959.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102101339-1.jpg)

/P102087442-1.jpg)